Beli mesin chainsaw mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Cutting Board Length (inch): 16
  2. Makita Chainsaw
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Chainsaw
    atribut:
    • Cable Length (m): 2
    • Chain Speed (m/s): 7
    • Chain Type: 90PX
    • Current (A): 8.1
    • Guide Bar Length (mm): 300
    • Overall Length (mm): 568
    • Power Consumption (W): 770
    • Power Input (V): 100
  3. RYU Cordless Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.899.900

    RYU Cordless Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Gergaji Tanpa Kabel ini menambah keserbagunaan pada sistem baterai Anda. Pengoperasian bebas gas menghilangkan start dingin, asap, masalah karburator, dan perawatan yang terkait dengan gergaji bertenaga gas. Gergaji mesin yang dioperasikan dengan baterai ini dibuat untuk menangani konstruksi yang sulit dan pekerjaan di luar ruangan. Desain ringan memaksimalkan kontrol pengguna.Teknologi motor brushless-nya menghasilkan waktu kerja yang ekstrem dan masa pakai motor yang lama.
    atribut:
    • Motor: Brushless
    • Maximum Capacity (inch): 10
    • Speed (m/s): 0 - 5
  4. Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
  5. Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Engine Type: Single Cylinder, 2 Stroke
    • Guide Bar Size (inch): 20 & 22
    • Saw Chain Pitch (inch): 3/8
    • Saw Chain Gauge (inch): 0.063
  6. DCA Cordless Chainsaw Brushless
    Mulai

    Rp1.399.900

    DCA Cordless Chainsaw Brushless
    atribut:
    • Max. Length of Guide Bar (mm): 225
    • No Load Speed (m/s): 10
  7. Taffware Gergaji Mesin Cordless Chainsaw
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Taffware Gergaji Mesin Cordless Chainsaw
    Deskripsi:
    Gergaji mesin ini dibuat tanpa membutuhkan kabel atau pun bensin. Anda bisa menggunakan gergaji mesin ini menggunakan tenaga baterai. Meski menggunakan baterai, namun tenaga yang dihasilkan tidak kalah dengan gergaji mesin bertenaga bensin atau listrik
    atribut:
    • Dimensions (cm): 12x33
    • Battery: Li-ion 88 VF
    • Voltage (V): 24
    • Power (W): 800
    • Saw Guide Length (cm): 13
    • Chain Length (cm): 18
    • Chain Speed (m/s): 5
    • Material: ABS dan Metal
    • No Load Speed (rpm): 2800
  8. TOTAL Cordless Chainsaw Lithium Ion
    Mulai

    Rp2.299.900

    TOTAL Cordless Chainsaw Lithium Ion
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Chain Speed (m/s): 7.7
    • Bar Length (inch): 12
    • Maximum Power (W): 720
  9. FUJIYAMA Gasoline Chainsaw
    Mulai

    Rp1.699.900

    FUJIYAMA Gasoline Chainsaw
    Deskripsi:
    Gasoline Chainsaw GCS7800 merupakan alat untuk memotong batang pohon ataupun jenis kayu lainnya, dimana sistem pengoperasiannya lebih mengandalkan mesin sebagai penggerak rantai gergaji didalamnya dengan berbahan bakar bensin. - Keunggulan Chainsaw GCS7800 ini menggunakan bar laser yang anti tersangkut rantai. - Suku cadang umum di Indonesia, mudah dicari dimanapun. - Irit bahan bakar.
    atribut:
    • Size (inch): 22
    • Engine Type: Air Cooling
    • Maximum Power Output (kW): 2.4
    • Chain Oil Tank Capacity (ml): 260
    • Displacement (cc): 58
    • Fuel & Oil Mix Rate: 25:1
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Maximum Engine Speed (rpm): 3000-8000
  10. PRO-QUIP Chainsaw
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    PRO-QUIP Chainsaw
    Deskripsi:
    QC6800X Chainsaw 22 InchDual Transfer Port Cylinder Lubang Knalpot Silinder GandaPembakaran Jauh Lebih SempurnaSuper EZ-Start Recoil Starter
  11. Husqvarna Sparepart Chainsaw
    Mulai

    Rp7.999.900

    Husqvarna Sparepart Chainsaw
    Deskripsi:
    125Easy to start, easy to use yet surprisingly powerful basic chainsaw with 16” bar, ideal for occasional tasks such as cutting firewood, pruning and light forest clearing. Purge pump reduces the number of pulls needed to start the saw, while the compact saw body and low vibration makes working comfortable and convenient. Quick release, easy access air filter reduces downtime and increases productivity.IncludedNose type Sprocket noseSpikes EnclosedChain type H37Bar length (inch) 18 in
  12. Makita Gergaji Mesin
    Mulai

    Rp15.999.900

    Makita Gergaji Mesin
    atribut:
    • UNSPSC: 27112709
    • Anti Vibration Handle: Yes
    • Bar Length (inch): 16
    • Chain Oiler: Auto/Adjustable
    • Engine Displacement (cc): 42
    • Fuel Tank Capacity (fl oz): 16.2
    • Fuel Type: Gas Powered
    • Horseposwer (hp): 3
    • Replacement Chain: Mfr. No. 196208-3
  13. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  14. Stihl Chainsaw Cutting Chain (Rantai Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Stihl Chainsaw Cutting Chain (Rantai Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    This chain is actually the blade of a chainsaw. It has a chain shape because the chainsaw uses a mechanism that continues to rotate as long as it is activated. So this chain is placed on a chainsaw mechanism called a bar. Then this thing can cut anything when turned on.
    atribut:
    • Saw Blade Model: For Cutting
  15. NRT-PRO Cordless Mini Chainsaw (Gergaji Mesin Baterai)
    Mulai

    Rp389.900

    NRT-PRO Cordless Mini Chainsaw (Gergaji Mesin Baterai)
    Deskripsi:
    Cordless mini chainsaw nrt pro keluaran terbaru dengan technology korea, mesin dilengkapai batre 12 volt dengan kapasitas 2000 mah.Kelengkapan :1 pc mesin + bar2 pc battery1 pc charger
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Capacity (mAH): 2000
    • Bar Length (mm): 100
    • Speed (rpm): 2580
  16. ECHO Chainsaw
    Mulai

    Rp12.999.900

Daftar Harga mesin chainsaw mini Terbaru October 2026
Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp3.499.900
Makita ChainsawRp3.099.900
RYU Cordless Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp1.899.900
Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)Rp3.399.900
Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp2.699.900
KRISBOW Mesin Gergaji BensinRp2.799.900
DCA Cordless Chainsaw BrushlessRp1.399.900
Taffware Gergaji Mesin Cordless ChainsawRp159.900
Makita Cordless Chainsaw (Gergaji Mesin Baterai)Rp9.999.900
TOTAL Cordless Chainsaw Lithium IonRp2.299.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)